Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AU628F 630 LHR | YALE

YALE | AU628F 630 LHR | AU628F 630 LHR AUGUSTA LVRXESC(F14) PASSAGE TRIM,US32D

  • Réf. fabricant AU628F 630 LHR
  • PART #CS194370
: -----
: 630
: AUGUSTA/ESCUTCHEON
: PASSAGE
: WIDE
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: PASSAGE
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires