Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AU7004 | ON-Q/LEGRAND

ON-Q/LEGRAND | AU7004 | Digital Audio Expansion Module, 12 VDC, Single-Bay Foot Print, RJ45 Connector, 7.125" Length x 4.375" Width x 7.125" Depth x 3.375" Height, Plastic/Metal, Gray

  • Réf. fabricant AU7004
  • PART #798312
Type: MASTER/BASE STATIONS
Caractéristiques
  • Expands a Digital Audio System to Four Additional Zones (Rooms)
  • Enables Connection to Four Additional Digital Audio Amplified Keypads
  • Powered by the AU7000 Audio Distribution Module
  • Built-in Access to Streaming Services Including, Spotify, Heart Radio Pandora, Napster, SiriusXM, and Tunein
  • Allows Streaming of Networked Digital Content from iTunes, Windows Media Player Libraries, and Mobile Devices
  • Includes "Top 10" Feature for Easy Access to Preset Listening Choices
  • Convenient Single Bay Design
Infos techniques et normes

FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires