Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AU7008-WH | ON-Q/LEGRAND

ON-Q/LEGRAND | AU7008-WH | Digital Audio System Wall Plate, 1-Gang, 24 VDC, 7.125" Length x 4.375" Width x 3.375" Height, Category 5E, RJ45, White

  • Réf. fabricant AU7008-WH
  • PART #798075
Type: SUB-STATIONS
Caractéristiques
  • Powered by the AU7000 Digital Audio Distribution Module
  • Easily Accesses Internet Radio and Streaming Services
  • Allows Streaming of Networked Digital Content from iTunes, Windows Media Player Libraries and Mobile Devices
Infos techniques et normes

FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires