Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AU7010WH | ON-Q/LEGRAND

ON-Q/LEGRAND | AU7010WH | Digital Audio Amplified Keypad, 24 VDC, 7.13" Length x 1.5" Width x 2.5" Depth, Plastic/Metal, White

  • Réf. fabricant AU7010WH
  • PART #798230
Type: AUDIO AMPLIFIER
Caractéristiques
  • The Digital Audio Amplified Keypad Serves as an Amplifier and a Controller for a Room of Audio Within a Digital Audio System
  • The AU7010 Provides 20 Watt of Power and Can Operate at a 6 or 8 Ohm Load
  • For Control, the AU7010 Can Select the Source, Adjust Volume, Mute Audio and Control Power On/Off
  • The AU7010 also Includes a Unique Favorite Feature Which Enables the User to Recall a Favorite Source, at a Preferred Volume, with the Single Push of a Button
Infos techniques et normes

FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires