Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AUCN8808FL 613 RH GA | YALE

YALE | AUCN8808FL 613 RH GA | AUCN8808FL 613 RH GA AUGUSTA LVR,ESC,10B,LESS CYL CLASSRM, REVERSIBLE

  • Réf. fabricant AUCN8808FL 613 RH GA
  • PART #CS190802
: -----
: 2-3/4
: 613
: 6P
: ANSI
: ARMORFRT
: AUGUSTA
: CLASSRM
: LEVER
: YALE GA
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: CLASSROOM LOCK
Keyway: YALE GA
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE CLASSROOM LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires