Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AUCN8822FL 626 RH LESS CYL | YALE

YALE | AUCN8822FL 626 RH LESS CYL | AUCN8822FL 626 RH LESS CYL AUGUSTA LVR,ESC,26D,LESS CYL DORM W/DBOLT,REVERS

  • Réf. fabricant AUCN8822FL 626 RH LESS CYL
  • PART #CS328086
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DORMITORY/BEDROOM LOCK
Keyway: LESS CORE
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Other: LESS CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE DORMITORY LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires