Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AUR855FL 626 | YALE

YALE | AUR855FL 626 | AUR855FL 626 AUGUSTA,SINGLE SIDED DUMMY W/R

  • Réf. fabricant AUR855FL 626
  • PART #CS352767
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DUMMY
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE PASSAGE SET
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires