Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AV2225PMIR-S | ARECONT VISION

ARECONT VISION | AV2225PMIR-S | 1080p MegaView2, 1920x1080, 30 fps, IR LED Array, Day/Night, 3-9mm, F1.2, Remote Lens, IP66, Casino Mode, PoE Powered Fan, CorridorView(TM), Scaling

  • Réf. fabricant AV2225PMIR-S
  • PART #610138
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1920 X 1080
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires