Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AV3236DN | ARECONT VISION

ARECONT VISION | AV3236DN | NEW 3MP/1.2MP H.264/MJPEG Day/Night (Dual Sensor) WDR + B&W Camera, 2048x1536 / 1280x960, Compact, PoE

  • Réf. fabricant AV3236DN
  • PART #548963
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires