Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AV5225PMTIR-S | ARECONT VISION

ARECONT VISION | AV5225PMTIR-S | 5 MP MegaView2, 2592X1944, 14 fps, 200 ft. IR LED Array, Day/Night, 9-22 mm, F2.0, Remote Focus, Remote Zoom P-Iris Lens, IP66, 12 V DC/24 V AC/PoE, PoE Powered Fan, SD card, CorridorView(TM), Scaling

  • Réf. fabricant AV5225PMTIR-S
  • PART #609103
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires