Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AV5245DN-01-W | ARECONT VISION

ARECONT VISION | AV5245DN-01-W | 5MP MegaBall(TM) 2, Day/Night, 2592x1944, 14 fps, MJPEG/H.264, 0.98 mm (Short axis) and 1.12 mm (Long axis) Panomorph Lens, Wall Mount, Indoor, 12 V DC/24 V AC/PoE, Ball Color: Black, Bracket Color: Black

  • Réf. fabricant AV5245DN-01-W
  • PART #548965
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Remote focus/zoom with P-iris lens
Spécifications
  • Standard IP Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires