Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AV5245DN01DALG | ARECONT VISION

ARECONT VISION | AV5245DN01DALG | 5MP MegaBall(TM) 2, Day/Night, 2592X1944, 14 fps, MJPEG/H.264, 0.98mm (Short axis) & 1.12mm (Long axis) Panomorph Lens, In-ceiling/Surface Mount, Microphone, Audio Out, Indoor Dome, 12V DC/24V AC/PoE, Ball/Liner Color: Black, Bezel/Can Color: Light Gra y

  • Réf. fabricant AV5245DN01DALG
  • PART #660483
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: TINTED
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires