Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX-084C | AIPHONE

AIPHONE | AX-084C | Ax Series Central Exchange Unit (4 Master - 8 Door)

  • Réf. fabricant AX-084C
  • PART #319716
Type: CONTROL UNITS
Description

AX Series Exchange Unit - The AX-084C is the "brains" of the AX Series. It allows the connection of up to 4 masters and 8 door stations. The AX-084C has an output for video, an *RS-232 connection for CCTV and Access Control interface and PC programmed dry

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires