Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX-16SW | AIPHONE

AIPHONE | AX-16SW | 16-Door/Sub Add-On Selector, Black

  • Réf. fabricant AX-16SW
  • PART #319710
Type: ACCESSORIES
Description

Add-on Selector for AX Masters - The AX-16SW allows the AX-8M and AX-8MV masters to communication to an additional 16 stations. Up to seven AX-16SW can be added per master for a maximum of 120 door stations at each master. (AX series masters communicate w

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires