Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX-DM | AIPHONE

AIPHONE | AX-DM | Mullion Audio Door Station

  • Réf. fabricant AX-DM
  • PART #319715
Type: DOOR STATIONS
Description

Audio only Door Station - The AX-DM is a door station for the AX series designed to fit a standard 2" aluminum door mullion. The unit features sturdy ABS plastic construction, call button, speaker and mic for communication and a red locator LED.

Must be

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires