Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX100284 | BELDEN

BELDEN | AX100284 | 12-PORT PATCH BOX BIX-MOD 8W8PT568A/B 5E PS5E W/HINGED COVERNXPBB12AB BLACK

  • Réf. fabricant AX100284
  • PART #193309
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 12
Prod. Code: NXPBB12AB
Product Code: NXPBB12AB
Rack Units: 1
Termination: BIX
Wiring: T568A
_Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires