Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX100343 | BELDEN

BELDEN | AX100343 | 2-PORT FLUSH MT LOADED 1 GANG CAT5E 8W8P BIX DVO T568A ALMOND

  • Réf. fabricant AX100343
  • PART #193412
Category: CATEGORY 5E
Color: ALMOND
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Port Count: 2-Port
Termination: BIX
Vendor No.: AX100343
Wiring: T568A
_Color: Almond
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires