Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX100392 | BELDEN

BELDEN | AX100392 | 2-PORT SURFACE MT LOADED 1 GANG CAT5E 8W8P BIX DVO T568A WHITE

  • Réf. fabricant AX100392
  • PART #193437
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
Termination: BIX
Wiring: T568A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires