Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX100655 | BELDEN

BELDEN | AX100655 | CAT5E EZ-MDVO Modular Jack, RJ45, MDVO-style, Brown (TIA 606)

  • Réf. fabricant AX100655
  • PART #204433
Category: CATEGORY 5E
Color: BROWN
Family: POWERSUM
Number of Ports: 1
Sub Family: PS5E JACK
Termination: RJ11
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires