Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX100693-S | BELDEN

BELDEN | AX100693-S | Panels - 110 CROSS-CONNECT, 100PR LEGS 4PR

  • Réf. fabricant AX100693-S
  • PART #197812
Category: CATEGORY 5E
Color: ALMOND
Number of Pairs: 100
Termination: 110
Description

110 CROSS-CONNECT 100-PAIR KIT (C4) WITH LEGS

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires