Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX100786 | BELDEN

BELDEN | AX100786 | WALL MOUNT BRACKET 4U FOR HIGHDENSITY PATCH PANEL BLACK NXPAWB4UB

  • Réf. fabricant AX100786
  • PART #203461
Color: BLACK
Height: 7"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires