Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX100795 | BELDEN

BELDEN | AX100795 | Connectivity Accessories - Cable Management Accessories Black

  • Réf. fabricant AX100795
  • PART #216642
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Product Code: NXPAHP2UB
Type: CABLE MANAGEMENT
Vendor No.: AX100795
_Color: Black, 2U
Description

Horizontal Cable Management Channel, 2U

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires