Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX100926 | BELDEN

BELDEN | AX100926 | Panels - MDVO Modular Furniture Adapter, 4 Port

  • Réf. fabricant AX100926
  • PART #212764
Color: ALMOND
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 4
Description

MDVO Modular Furniture Adapter, 4 Port

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires