Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101046 | BELDEN

BELDEN | AX101046 | CAT5E Modular Jack, RJ45, MDVO style, White

  • Réf. fabricant AX101046
  • PART #214624
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: GIGAFLEX
Number of Ports: 1
Sub Family: PS5E JACK
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • The Cat5E Modular Jack is Available in Two Termination Styles
  • Standard Punch Down, Available in Both the KeyConnect and MDVO Styles and Our Proprietary, Revolutionary Style of the RevConnect System
  • The Modular Jacks Can also be Mixed and Matched with a Wide Variety of Adapters and Boxes to Suit Practically any Installation Configuration for Workstation Outlet, Consolidation Point and Telecommunications Closet Applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires