Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101075 | BELDEN

BELDEN | AX101075 | ST CONNECTOR 50/125 CER PRE POLISHED STUB 900UM ONLY OPTIMAX2 ROHS

  • Réf. fabricant AX101075
  • PART #218328
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires