Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101471 | BELDEN

BELDEN | AX101471 | 300 PR GIGABIX TERMINATION KITCAT6 C/W 12 CONNS MOUNT LABELS NXXCBTK300

  • Réf. fabricant AX101471
  • PART #230737
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Number of Pairs: 300
Termination: BIX
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires