Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101477 | BELDEN

BELDEN | AX101477 | SURFACE MOUNT BOX UNLOADED 1 GANG NEED FACEPLATE NXSMB-04 BLACK

  • Réf. fabricant AX101477
  • PART #233914
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
_Color: Black
Description

Interface Surface Adapter Box Single Gang. Interface Surface Adapter Box Single Gang

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires