Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101729 | BELDEN

BELDEN | AX101729 | 6 LC DUPLEX FO ADAPTER STRIP LOADED SINGLE DENSITY MM FIBEREXPRESS BEIGE

  • Réf. fabricant AX101729
  • PART #253023
Connector Type: LC
Enclosure Type: FIBEREXPRESS
Fiber Count: 6
Description

FiberExpress Adapter Strip, loaded 6 LC Duplex Adapters. FiberExpress Adapter Strip, loaded 6 LC Duplex Multimode Adapters Black

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires