Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101741 | BELDEN

BELDEN | AX101741 | 12 LC DUPLEX FO ADAPTER STRIP LOADED DOUBLE DENSITY MM FIBEREXPRESS BLACK

  • Réf. fabricant AX101741
  • PART #253024
Connector Type: LC
Enclosure Type: FIBEREXPRESS
Fiber Count: 12
Description

FiberExpress Adapter Strip, loaded 12 LC Duplex Adapters. FiberExpress Adapter Strip, loaded 12 LC Duplex Multimode Adapters Black

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires