Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101771 | BELDEN

BELDEN | AX101771 | MediaFlex GigaFlex insert 2-port, Flush, CAT5E, electric white

  • Réf. fabricant AX101771
  • PART #262377
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: GIGAFLEX
Number of Ports: 2
Sub Family: PS5E JACK
Termination: BIX
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

MediaFlex GigaFlex insert 2-port, Flush, CAT5E

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires