Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101946 | BELDEN

BELDEN | AX101946 | CBL ASSY BIX-BIX 23-4PR SOLID CAT6 6 FT BLACK GIGABIX PS6+

  • Réf. fabricant AX101946
  • PART #280292
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Connector Type: BIX TO BIX
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires