Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101954 | BELDEN

BELDEN | AX101954 | CBL ASSY BIX-MOD 23-4PR SOLID CAT6 T568A 10 FT BLACK GIGABIX PS6+

  • Réf. fabricant AX101954
  • PART #280299
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Connector Type: BIX TO MODULAR
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires