Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101974 | BELDEN

BELDEN | AX101974 | CBL ASSY 24-4PR STRANDED BIX/MOD CAT5E T568A 25FT GREY GIGABIX 5E

  • Réf. fabricant AX101974
  • PART #280362
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Connector Type: BIX TO MODULAR
Lengths: 25 FT. : 7.62 M
Product Code: NXBPC4BMA-04
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires