Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX101986 | BELDEN

BELDEN | AX101986 | GIGABIX RACK MOUNT PANEL 19" UNLOADED ACCEPT 8 BIX CONN 3U BLACK AX101986

  • Réf. fabricant AX101986
  • PART #276125
Color: BLACK
Family: GIGAFLEX
Rack Units: 3
Sub Family: BIX PATCH PANEL
Termination: BIX
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires