Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX102564 | BELDEN

BELDEN | AX102564 | CAT5E Modular Jack, RJ45, MDVO style, Purple (TIA 606)

  • Réf. fabricant AX102564
  • PART #374525
Category: CATEGORY 5E
Color: PURPLE
Family: GIGAFLEX
Number of Ports: 1
Sub Family: PS5E JACK
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
_Color: Blue
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires