Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX102621 | BELDEN

BELDEN | AX102621 | 2PORT MEDIAFLEX FACEPLATE KITW/PLATE INSERT LABEL BLANK NXMFOKSG2P-03 WHITE

  • Réf. fabricant AX102621
  • PART #449072
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires