Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX103079 | BELDEN

BELDEN | AX103079 | 1-PORT MOD JACK 8W8P UTP T568A/B CAT5E IP1 KEYCONNECT DARK IVORY

  • Réf. fabricant AX103079
  • PART #408304
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Family: GIGAFLEX
Number of Ports: 1
Sub Family: PS5E JACK
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

CAT5E Modular Jack - KeyConnect. CAT5E Modular Jack, RJ45, KeyConnect style, Ivory

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires