Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX103254 | BELDEN

BELDEN | AX103254 | 10GX KeyConnect Patch Panel, 24-port, 1U, Titanium

  • Réf. fabricant AX103254
  • PART #371652
Category: CATEGORY 6A
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Infos techniques et normes

IP10

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires