Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX103259 | BELDEN

BELDEN | AX103259 | CAT5E HD-110 Patch Panel, 48-port, 2U, Black

  • Réf. fabricant AX103259
  • PART #371649
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: PS5 HD-110
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Sub Family: PS5E PATCH PANEL
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
_Color: Black
Infos techniques et normes

IP1

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires