Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX103260 | BELDEN

BELDEN | AX103260 | CAT5E HD-BIX Patch Panel, 24-port, 1U, Black

  • Réf. fabricant AX103260
  • PART #371645
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: PS5 HD-BIX
Number of Ports: 24
Product Code: NXPPB1U24AB
Rack Units: 1
Sub Family: PS5E PATCH PANEL
Termination: BIX
Wiring: A/B UNIVERSAL
_Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires