Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX104227 | BELDEN

BELDEN | AX104227 | CAT6+ KeyConnect Coupler Patch Panel, 24-port, 1U, Black, 24 connectors (Patch Panel is factory-assembled) Flush Front connection, Rear Termination area 1.75"hx19"wx1.52"d

  • Réf. fabricant AX104227
  • PART #492528
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: 110 BLOCK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Sub Family: 110 BLOCK
Termination: JACK MODULES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires