Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX105566 | BELDEN

BELDEN | AX105566 | Key Connect Jack Tool Assembly, 6.75" Length X 1.3" Width X 5" Height, Aluminum, Black, With Handle Grip, Blade Block, Knives, Press Head, For Keyconnect Jack, 0.25 Lb. Item Weight

  • Réf. fabricant AX105566
  • PART #552156
Copper Type: PUNCHDOWN/IMPACT
Type: COPPER
Caractéristiques
  • Terminates KeyConnect Cat 6+ and Cat 5e Jacks
  • Patent Pending Lever Action Reduces Fatigue During Termination Process
  • Bottom Cable Entry Allows Ergonomic Working Position with Minimum Cable Slack
  • Handle Locking Mechanism Facilitates Carrying and Storag
  • Easy to Replace Headset
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires