Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AX22KITB | CDVI AMERICAS

CDVI AMERICAS | AX22KITB | 2-Door expander kit

  • Réf. fabricant AX22KITB
  • PART #454423
: -----
: 1000-1999
: 120AC
: 12DC
: 2
: INDOOR
: IPWRCONT
: RS485
: SURFACE
Environmental: INDOOR
Input Voltage: 120 VOLTS AC
Interface: RS485
Mounting: SURFACE MOUNT NO ELEC BOX
Number of Readers: 2
Number of Users: 1000 TO 1999
Output Voltage: 12 VOLTS DC
Product Type: IP WIRELESS CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

Save money in buing a AX22 Kit. Get 2 additionnal doors and 2 aditionnal black NANO readers to increase your security.

Caractéristiques
  • 1 x AX22
  • 2 x NANOPB (black proximity readers)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires