Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AXD18SS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | AXD18SS | EXT DISCONECT, 18 IN DEEP SS 18" DEEP RETROFIT KIT

  • Réf. fabricant AXD18SS
  • PART #651073
Material: STEEL (STAINLESS)
Description

Retrofit disconnect enclosures to isolate incoming power and help mitigate arc flash occurrences by moving the disconnect switch to the SEQUESTR Enclosure. Power is passed-through to the main enclosure.

Caractéristiques
  • Interlocks with doors of main control cabinet when the disconnect switch is powered ON
  • Maintains UL Type 12 rating
  • Provision for pass-through power into the main cabinet-blank plate for customer modification
  • Preferred disconnect cutout
  • Quarter-turn sewdriver slot latch
  • Hidden hinges
  • Bonding provision on door
  • Conductive back panel included
  • Installation hardware and templates included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires