Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AXW-AZ | AIPHONE

AIPHONE | AXW-AZ | Video Adaptor for CCTV Camera And Audio Door Station

  • Réf. fabricant AXW-AZ
  • PART #367474
Type: ACCESSORIES
Description

CCTV Input Module - The AXW-AZ converts a standard CCTV camera's signal to a CAT-5e connection. This allows the utilization of a color CCTV camera and a separate audio door station (AX-DM or IE/IF-Series) to be used in place of an AX video door station. A

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires