Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
AXW-PA1 | AIPHONE

AIPHONE | AXW-PA1 | Paging Adaptor for Ax Series

  • Réf. fabricant AXW-PA1
  • PART #367475
Type: ACCESSORIES
Description

The AXW-PA1 Paging Adaptor allows paging to external speakers from a door station zone on the AX Central Exchange Unit. For each zone of paging, use one AXW-PA1 with the appropriate sized amplifier. The AXW-PA1 provides outgoing paging only. Talk-back is not available.

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires