Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B-12-5 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | B-12-5 | Battery - 12 V DC, 5A

  • Réf. fabricant B-12-5
  • PART #CS971275
: -----
: 12DC
: BATTERY
Amp Hours: 1 TO 5
Battery Type Req: SEALED LEAD ACID OR GEL
Output Voltage: 12V DC
Product Type: BATTERY
Sales Category: ELECTRIC BATTERIES
Description

Lead Acid Batteries provide 5A Hours of battery back up when used with BPS power supplies, ensuring continued operation of access control devices when the AC source power is compromised.

Caractéristiques
  • Batteries are not covered under warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires