Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B-D112 626 | YALE

YALE | B-D112 626 | B-D112 626 CYLXTTURN,234 BS,214X118 FRONT

  • Réf. fabricant B-D112 626
  • PART #CS141351
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS SFIC CORE
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADBOLT SINGLE CYLINDER
Keyway: LESS CYLINDER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Other: LESS CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: RIM LOCK
Sales Category: SINGLE CYLINDER DEADLOCK
Strike Type: FLAT STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires