Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B019-000 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B019-000 | 2 Post Rackmount Bracket for Tripp Lite's B020, B021, B040 and B070 Consoles and KVM Consoles Black

  • Réf. fabricant B019-000
  • PART #374923
Type: ACCESSORIES
Description

The Tripp Lite B019-000 rackmount kit allows the mounting of a console and console KVM switches to a 2-post rack. The mounting hardware allows for the console to be opened with the drawer in any position. Heavy Duty 14-gauge steel provides stability - prevents console frame twisting. Use with Tripp Lite B020-, B021-, B040-, and B070- series Consoles and KVM Consoles.

Caractéristiques
  • Allows Tripp Lite console and console KVM's to be used in 2-post racks
  • Easy installation - all mounting hardware included
Spécifications
  • 2-Post Rackmount Bracket
  • Material: Steel
  • Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires