Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
B055-001-USB | TRIPP LITE

TRIPP LITE | B055-001-USB | USB Server Interface Module for B064- Series KVM Switches (Add 1 per Server: Use with Cat5/5e/6)

  • Réf. fabricant B055-001-USB | 037332151476
  • PART #565088
Type: ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Eliminates the need for thicker, heavier KVM cable kits
  • Compact, lightweight design
  • Plug and play, no software required
  • No power supply required
  • 164 ft (50 m) distance from KVM switch
  • System requirements - Server or CPU with a HD15 connector and USB type A connector; A B064 series NetDirector Cat5 KVM switch; Cat5e/6 cable
  • Package includes - 1 USB server interface unit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires